PHOENIX CONTACT - PHC2904279 VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356812627
Codice prodotto
PHC2904279
Cod. produttore
2904279
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
41.9 mm
Altezza:
72.1 mm