AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904374 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W ALIMENTATORE SWITCH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356897082

Codice prodotto

PHC2904374

Cod. produttore

2904374

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione di uscita 2:

5...5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

25 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

5 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

61.7 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

84 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

22.5 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto. Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %. Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W. Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C a +70 °C.