PHOENIX CONTACT - PHC2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE SWITC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...29 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356986878
Codice prodotto
PHC2904621
Cod. produttore
2904621
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...29 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
260...300 V
Tensione di uscita 2:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
274 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...500 V
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130.16 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
50 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno










