PHOENIX CONTACT - PHC2906855 TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I Scaricatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA
Tensione massima continuativa AC - 42 V
Tensione massima continuativa DC - 60 V
Corrente nominale di carico - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626137117
Codice prodotto
PHC2906855
Cod. produttore
2906855
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2 kA
Tensione massima continuativa AC:
42 V
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo-terra:
150 V
Frequenza di taglio:
0.65 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no


