PHOENIX CONTACT - PHC2907325 TTC-3-1X2-24DC-PT SCARICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Corrente nominale di carico - 0.25 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 45 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626199917
Codice prodotto
PHC2907325
Cod. produttore
2907325
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
0.25 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
1000 V
Frequenza di taglio:
2.4 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no