PHOENIX CONTACT - PHC2907379 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 MODULO DIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626198279
Codice prodotto
PHC2907379
Cod. produttore
2907379
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
41 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
115 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no



