AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG MOD. PORTAREL

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG MOD. PORTAREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626289151

Codice prodotto

PHC2908215

Cod. produttore

2908215

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

16.3 mm

Altezza:

97.21 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base per relè, relè di sicurezza con contatti legati secondo DIN EN 50205, modulo di visualizzazione/soppressione dei disturbi e leva di fissaggio, esecuzione contatti: 2 contatti di scambio,tensione di ingresso: 24 V DC