PHOENIX CONTACT - PHC2909576 QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT ALIM. SWITCHIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626356495
Codice prodotto
PHC2909576
Cod. produttore
2909576
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Tensione di uscita 2:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
71 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
32 mm
Altezza di incasso:
106 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
90 mm
Altezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza di incasso:
32 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno