AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2952790 EMG 22-DIO 4E-1N5408 MODULO CON DIODI

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2952790 EMG 22-DIO 4E-1N5408 MODULO CON DIODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 250...250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918084486

Codice prodotto

PHC2952790

Cod. produttore

2952790

Produttore

PHC

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Disaccoppiamento elettrico di segnali in sistemi di segnalazione guasti. Spegniarco per l'attenuazione di sovratensioni in utenti induttivi.