AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961228 REL-MR-110DC/21-21AU RELE IN MINIATURA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 71.5...272.8 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918157982

Codice prodotto

PHC2961228

Cod. produttore

2961228

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

71.5...272.8 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

29.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

RT III-sigillato (a prova di lavaggio).