AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130947

Codice prodotto

PHC2966595

Cod. produttore

2966595

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Saldabile su circuiti stampati. potenza di interruzione fino a 24 V DC/3 A.