AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001394 D-UKKB 10 PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001394 D-UKKB 10 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918089887

Codice prodotto

PHC3001394

Cod. produttore

3001394

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 77,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 73 mm, colore: grigio