AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002335 UK 3-MVSTB-5,08-F MORSETTO CON FLANGIA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002335 UK 3-MVSTB-5,08-F MORSETTO CON FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Larghezza - 5.08 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918090241

Codice prodotto

PHC3002335

Cod. produttore

3002335

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Larghezza:

5.08 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

48 mm

Accessori, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, numero poli: 1, passo: 5,08 mm, larghezza: 5,08, colore: grigio