PHOENIX CONTACT - PHC3003046 TP-UK SEPARATORE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
10 PZ
EAN
4017918090449
Codice prodotto
PHC3003046
Cod. produttore
3003046
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 99 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 90 mm, colore: grigio