AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3003101 D-UK 4/10 BU PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3003101 D-UK 4/10 BU PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Blu

  • Spessore - 1.8 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918090487

Codice prodotto

PHC3003101

Cod. produttore

3003101

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Blu

Spessore:

1.8 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,8 mm, altezza: 47 mm, colore: blu