AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3004430 UK 5-MTK MORSETTO CON SEZIONATORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3004430 UK 5-MTK MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918090791

Codice prodotto

PHC3004430

Cod. produttore

3004430

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

no

Profondità:

51 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Esecuzione compatta. Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A.