AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3005073 UK 10 N MORSETTO VITE UNIVERSALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3005073 UK 10 N MORSETTO VITE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918091019

Codice prodotto

PHC3005073

Cod. produttore

3005073

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

10.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42.5 mm

I numeri dell'attestato di certificazione dei modelli CE dell'omologazione Ex sono disponibili nei dati tecnici di collegamento.