AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3005948 FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3005948 FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356966917

Codice prodotto

PHC3005948

Cod. produttore

3005948

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

10.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a innesto, passo: 10,2 mm, numero poli: 5, colore: rosso