PHOENIX CONTACT - PHC3006027 D-UK 16 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918091293
Codice prodotto
PHC3006027
Cod. produttore
3006027
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 54 mm, colore: grigio


