PHOENIX CONTACT - PHC3008096 TP-UK 35 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 7.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918091590
Codice prodotto
PHC3008096
Cod. produttore
3008096
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
7.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra isolante, lunghezza: 50 mm, larghezza: 7,5 mm, altezza: 52 mm, colore: grigio


