PHOENIX CONTACT - PHC3012321 DFS-CP 2,5-4L PIASTRA FLANGIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 5.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356661850
Codice prodotto
PHC3012321
Cod. produttore
3012321
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
5.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra flangiata, lunghezza: 31,6 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 26 mm, colore: grigio