PHOENIX CONTACT - PHC3024481 ATP-ST 6 PIASTRA DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918154752
Codice prodotto
PHC3024481
Cod. produttore
3024481
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 73,5 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 47,2 mm, colore: grigio


