PHOENIX CONTACT - PHC3030255 FBS 4-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188573
Codice prodotto
PHC3030255
Cod. produttore
3030255
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


