PHOENIX CONTACT - PHC3030513 D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG PIASTRA TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356714037
Codice prodotto
PHC3030513
Cod. produttore
3030513
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 72 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 29 mm, colore: arancione


