PHOENIX CONTACT - PHC3031050 D-ZPV 1,5/2,5 (8/1) PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4017918166717
Codice prodotto
PHC3031050
Cod. produttore
3031050
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 141 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 43,2 mm, colore: grigio


