PHOENIX CONTACT - PHC3032198 FBS 10-6 BU PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
4017918981679
Codice prodotto
PHC3032198
Cod. produttore
3032198
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no