AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032208 FBS 20-6 BU PONTICELLO AD INNESTO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 20

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918981693

Codice prodotto

PHC3032208

Cod. produttore

3032208

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

20

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.