PHOENIX CONTACT - PHC3032237 FBS 2-6 GY PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918982027
Codice prodotto
PHC3032237
Cod. produttore
3032237
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no







