AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3033802 FBSRH 2-8 PONTICELLO A INNESTO

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3033802 FBSRH 2-8 PONTICELLO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356666916

Codice prodotto

PHC3033802

Cod. produttore

3033802

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Il ponticello dispone di un ausilio per l'estrazione stampato e può pertanto essere utilizzato, in modo pratico e senza utensili, per le singole operazioni di ponticellamento.