PHOENIX CONTACT - PHC3034426 D-DTME 6 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356151825
Codice prodotto
PHC3034426
Cod. produttore
3034426
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 99,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 49,6 mm, colore: grigio


