AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3034484 SB-ME 4-8 PONTICELLO APRIBILE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3034484 SB-ME 4-8 PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356281058

Codice prodotto

PHC3034484

Cod. produttore

3034484

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 32,8 mm, numero poli: 4, colore: grigio/arancione