PHOENIX CONTACT - PHC3035755 SB-ME 2-6 PONTICELLO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4046356521833
Codice prodotto
PHC3035755
Cod. produttore
3035755
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no