AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036110 ST 10 MORSETTO PASSANTE A MOLLA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036110 ST 10 MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918819088

Codice prodotto

PHC3036110

Cod. produttore

3036110

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

10.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

71.5 mm

Oltre al ponticellamento continuo individuale, il doppio vano di ponticellamento consente anche un ponticellamento di riduzione per morsetti a molla di dimensioni inferiori. Le possibilità flessibili di ponticellamento di riduzione nel sistema CLIPLINE complete sono disponibili nel capitolo "Accessori per il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete".