PHOENIX CONTACT - PHC3036518 ST 2,5-DIO/R-L MORSETTO A MOLLA ESTRAIBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 0.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918823542
Codice prodotto
PHC3036518
Cod. produttore
3036518
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
48.5 mm