PHOENIX CONTACT - PHC3036602 DS-ST 2,5 SEGMENTO PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918311353
Codice prodotto
PHC3036602
Cod. produttore
3036602
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 32,25 X 13,83 X 0,9, segmento piccolo: 22,65 X 11,65 X 0,9, colore: grigio