PHOENIX CONTACT - PHC3036738 DP PS-6 PIASTRINA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Rosso
Spessore - 6.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918818982
Codice prodotto
PHC3036738
Cod. produttore
3036738
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Rosso
Spessore:
6.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 22,4 mm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 29 mm, numero poli: 1, colore: rosso



