PHOENIX CONTACT - PHC3036929 FBS 20-5 BU MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
4017918839192
Codice prodotto
PHC3036929
Cod. produttore
3036929
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


