AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038969 FBS 2-5 GY MOLLA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038969 FBS 2-5 GY MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918888299

Codice prodotto

PHC3038969

Cod. produttore

3038969

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.