AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3040096 D-STTB 2,5/ 2P PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3040096 D-STTB 2,5/ 2P PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918832698

Codice prodotto

PHC3040096

Cod. produttore

3040096

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 71,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 39,65 mm, colore: grigio