PHOENIX CONTACT - PHC3042243 D-SC 2,5 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918924089
Codice prodotto
PHC3042243
Cod. produttore
3042243
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 18,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 37,2 mm, colore: grigio


