AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047073 RB UT 16-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047073 RB UT 16-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 11 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356055864

Codice prodotto

PHC3047073

Cod. produttore

3047073

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

11 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, lunghezza: 31,4 mm, larghezza: 18,1 mm, numero poli: 2, colore: rosso