AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047183 ATP-UT-TWIN PIASTRA DIVISORIA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047183 ATP-UT-TWIN PIASTRA DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055925

Codice prodotto

PHC3047183

Cod. produttore

3047183

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra divisoria, lunghezza: 62,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 52,5 mm, colore: grigio