PHOENIX CONTACT - PHC3047196 ATP-UT-QUATTRO PIASTRA DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356055932
Codice prodotto
PHC3047196
Cod. produttore
3047196
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 69,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 52,5 mm, colore: grigio