PHOENIX CONTACT - PHC3047235 D-UT 2,5/10 BU PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918984274
Codice prodotto
PHC3047235
Cod. produttore
3047235
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 47 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 39,8 mm, colore: blu