PHOENIX CONTACT - PHC3047374 WS UT 16 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Altezza - 34 mm
Con materiale di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356073967
Codice prodotto
PHC3047374
Cod. produttore
3047374
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Altezza:
34 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione. Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto.