PHOENIX CONTACT - PHC3049709 HV M12/2-TP MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
25 PZ
EAN
4046356307178
Codice prodotto
PHC3049709
Cod. produttore
3049709
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra isolante, lunghezza: 156 mm, larghezza: 2 mm, colore: grigio