AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3060527 UT 4-HESI (5X20) BU MORSETTO PORTAFUSIBI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356623377

Codice prodotto

PHC3060527

Cod. produttore

3060527

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Blu

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

57.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, corrente nominale: 6,3 A, tensione nominale: 500 V, larghezza: 6,2 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipodi montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu