PHOENIX CONTACT - PHC3113771 D-PT 1,5/S-3L PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356572477
Codice prodotto
PHC3113771
Cod. produttore
3113771
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 97,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 45,5 mm, colore: grigio