PHOENIX CONTACT - PHC3200810 AI-TWIN 2X 1 - 8 RD PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094362
Codice prodotto
PHC3200810
Cod. produttore
3200810
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no