PHOENIX CONTACT - PHC3200878 AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094423
Codice prodotto
PHC3200878
Cod. produttore
3200878
Produttore
PHC
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
13 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no